Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen,Tragl. 400kg,Ladefl. LxB 945x545mm,Holzplatte,Holzkasten,RAL5007,4 Räder,Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
947617
947617
947617
Artikel-Nr.:
     711-947617
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4122L
EAN/GTIN:
     4017976041223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handwagen
  • Traglast 400 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 945 x 545 mm
  • Plattform aus Holz
  • Aufbau Holzkasten
  • 250 mm hoch
  • Drehschemel-Lenkung
  • Deichsel mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
  • mit Handgriff mit Softgrip
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • 4 Räder
  • mit Luft-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, wirkt auf die Vorderräder
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Griffroller, Handwagen, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Handpritschenwagen, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Spezialwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Handwagen
Traglast:
400 kg
Aufbauten:
Holzkasten
Höhe Aufbauten:
250 mm
Ladeflächenlänge:
945 mm
Ladeflächenbreite:
545 mm
Material Plattform:
Holz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Lenkung:
Drehschemel-Lenkung
Lenkstange:
ja
Deichsel Ausführung:
mit automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
Griff:
Handgriff
Griff Ausstattung:
Softgrip
Bremse Funktion:
wirkt auf die Vorderräder
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Rollen Anzahl / Art:
4 Räder
Bremsentyp:
automatische Feststellbremse
Bereifung:
Luft
Radlager:
Rollenlager
Radanordnung:
rechteckig
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Griffroller, Muldenwagen, Transporthilfe, Transportroller, Gabelhubwagen, Handhydraulischer Hubwagen, Hubwagen, Hydraulische Hubwagen, Palettenhubwagen, Pritschenwagen, Transportwagen, Transportgerät, Spezialwagen, Wagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,84*
€ 484,94*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 422,46*
€ 487,24*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,66*
€ 493,50*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,39*
€ 503,01*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 561,37*
€ 616,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,28*
€ 733,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,53*
€ 720,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,40*
€ 700,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,93*
€ 687,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,37*
€ 668,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.