Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handwagen, Ladefläche 945 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handwagen, Ladefläche 945 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 945 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
fetra® Handwagen, Ladefläche 945 x 545 mm, Siebdruckplatte, 4 Wände, Lufträder
Artikel-Nr.:
     C7573-4122L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4122L
EAN/GTIN:
     4017976041223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
945
Ladeflächenbreite (mm):
545
Ladeflächenhöhe (mm):
312
Gesamtlänge (mm):
1204
Gesamtbreite (mm):
600
Gesamthöhe (mm):
1185
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
mit Bordwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Handkarre, Handwagen, Zweiradwagen, fetra bordwandwagen, bordwand wagen, Bollerwagen, Deichselhandwagen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,69*
€ 577,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,58*
€ 573,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,45*
€ 546,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,88*
€ 534,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 55,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.