Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 260 x 85 Blockprofil


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 260 x 85 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 260 x 85 Blockprofil
fetra® PU-Bereifung - Mehrpreis -, 1 Satz = 4 Stück - 260 x 85 Blockprofil
Artikel-Nr.:
     260B-737458
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1777
EAN/GTIN:
     4017976177700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Mehrpreis für PU-Bereifung auf 260 x 85 mm Standard-Beräderung. Aus Polyurethan-Vollmaterial, absolut pannensicher. Fahrkomfort ähnlich wie bei Lufträdern. Für alle luftbereiften Wagen möglich. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
260 x 85
Bereifung:
PU Block
Hinweis:
1 Satz = 4 Stück
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: pannensicher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 71,74*
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 72,05*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 72,36*
18 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,71*
€ 72,37*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,50*
ab € 58,40*
€ 73,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,74*
€ 85,37
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,75*
€ 84,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,25*
€ 78,84
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,79*
€ 75,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 56,81*
€ 67,60
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.