Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1000x700mm,Siebdruckplatteplatte,Plattform wasserfest,1 Wand,RAL5007,2 Lenk-/2 Bockrollen,Elastik-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
900431
900431
Artikel-Nr.:
     711-900431
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12512
EAN/GTIN:
     4017976125121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Stirnwandwagen
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Ladehöhe 280 mm
  • Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
  • Plattform wasserfest
  • Aufbau 1 Stirnwand (Vollwand)
  • Konstruktion in RAL5007 Brillantblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Felge
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Stirnwandwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Serie:
SUPER-MULTIVARIO
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Plattformwagen
Plattformwagentyp:
Stirnwandwagen
Traglast:
1200 kg
Ladehöhe:
280 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Material Plattform:
Siebdruckplatte
Oberfläche Plattform:
rutschsicher
Plattform Ausführung:
wasserfest
Aufbauten:
1 Stirnwand (Vollwand)
nestbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Elastik
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Felge:
Aluminium
Radanordnung:
rechteckig
Höhe:
1000 mm
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen, Lagerwagen, Plateauwagen, Wagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 362,07*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 316,38*
€ 363,79*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,36*
€ 368,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,13*
€ 368,37*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 587,50*
€ 639,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,96*
€ 761,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,35*
€ 751,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,33*
€ 734,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,13*
€ 721,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,50*
€ 699,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.