Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12512, Fetra Stirnwandwagen 12512, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736751
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12512
EAN/GTIN:
     4017976125121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12512, Stirnwandwagen 12512, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
45000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1155
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
1005
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
45
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, STIRNWANDWAGEN
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,12*
€ 363,68*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 317,04*
€ 365,42*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,34*
€ 369,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,67*
€ 370,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,32*
€ 371,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,05*
€ 426,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,93*
€ 411,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,12*
€ 386,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.