Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnwandwagen Ladefl.-L1000xB700mm 1 Stirnwand Sperrholz 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444425
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12512
EAN/GTIN:
     4017976125121
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
fetra plattformwagen
Gesamttragfähigkeit 1200 kg · speziell für schwere Lasten, besonders robust und leichtgängig · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Stirnwand und Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz mit rutschhemmender Oberfläche, Stirnwandhöhe 500 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Elastic-Vollgummibereifung, blaugrau, spurlos · Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager · zerlegte AnlieferungWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 50mm· Gestell: Stahlrohr· Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
1200 kg
Rad-Ø:
200 mm
Gewicht:
45 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ladeflächenbreite:
700 mm
Stirnwandhöhe:
500 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Gesamthöhe:
1005 mm
Gesamtbreite:
700 mm
Ausführung:
1 Stirnwand
Ladeflächenausführung:
Sperrholz
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1155 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,75*
€ 360,51*
11 Tage
7
Frei Haus
ab € 316,08*
€ 362,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,63*
€ 366,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,33*
€ 366,79*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,99*
€ 368,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,44*
€ 436,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 359,34*
€ 427,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,33*
€ 427,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,77*
€ 413,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 347,76*
€ 413,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 347,74*
€ 413,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 347,73*
€ 413,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,63*
€ 392,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.