Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten,m. Spitzkopf rund,HxØ 900x76mm,Edelstahl,fest,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
883274
883274
883274
883274
Artikel-Nr.:
     711-883274
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0031
EAN/GTIN:
     4050576054002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
  • Form rund mit Spitzkopf rund
  • Höhe x Durchmesser 900 x 76 mm
  • aus Edelstahl
  • feste Ausführung
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Absperrpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Sperrpfosten, Stilpoller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Edelstahlpoller, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Pfostentyp:
Edelstahl-Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
900 mm
Durchmesser:
76 mm
Kopfform:
Spitzkopf rund
klappbar:
nein
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Material:
Edelstahl
Pfosten Ausführung:
feste Ausführung
Gewicht:
4.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Parkpfosten, Edelstahl-Pfosten, Verkehrsabsperrung, Zierpfosten und -kette, Poller, Stationäre Absperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Zierpfosten, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,14*
€ 129,42*
Frei Haus
ab € 102,77*
€ 129,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 146,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,22*
€ 148,59*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 126,72*
€ 157,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,21*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,94*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 45,73*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,63*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,00*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.