Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Spitzkopf, zum fest Einbetonieren, Ø 76 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-913094
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-01-0031
EAN/GTIN:
     4050576054002
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Spitzkopf, zum fest Einbetonieren, Ø 76 mm.

Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Raum. Wartungsfreie und zuverlässige Technik.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, 913094 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 129,86*
Frei Haus
ab € 102,75*
€ 129,88*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,04*
€ 146,40*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 148,70*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,53*
€ 200,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,38*
€ 155,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
840508
ab € 15,29*
Zubehör
Urbanus
855310
ab € 17,91*
Zubehör
Urbanus
EZR 3
ab € 35,13*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 20,60*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,93*
Zubehör
Urbanus
855308, EZR 1
ab € 20,05*
Zubehör
Urbanus
EZR 2
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.