Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette,HxLxB 150x1200x1000mm,PE-Regenerat,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
769246
769246
769246
769246
Artikel-Nr.:
     711-769246
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     29025
EAN/GTIN:
     4052293290251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette
Palette
  • Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 1000 mm
  • aus PE-Regenerat in schwarz
  • Gewicht 30 kg

Suchbegriffe:
Industriepalette, Kunststoff-Palette, Palette, Stapelpalette

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Palette
Palettentyp:
Palette
Material:
PE-Regenerat
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Traglast statisch:
5000 kg
Gewicht:
30 kg
Einfahrmöglichkeit:
Allseitig
Oberdeck:
geschlossen
stapelbar:
ja
Unterbau:
Kufen
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +60 °C
Lebensmittelgeeignet:
nein
Einfahrbreite Längsseite:
710 mm
Einfahrbreite Breitseite:
710 mm
Traglast dynamisch:
1500 kg
Sicherungsrand:
nein
nestbar:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Industriepalette, Kunststoff-Palette, Palette, Stapelpalette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,91*
€ 131,13*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 147,88*
€ 182,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
29024
ab € 83,78*
Ähnlich
KIGA Kunststofftechnik
22512
ab € 88,378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.