Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlboden,f. Geräteschrank,f. Schrank BxT 1000x400mm,Tragl. 80kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
700000-0009
700000-0009
Artikel-Nr.:
     711-700000-0009
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31313-Z10-014-735
EAN/GTIN:
     4055955022443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Stahlboden für Geräteschrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 1000 x 400 mm
  • Traglast 80 kg
  • Aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 700000-0001 zinkgelb RAL 1018
  • 700000-0002 reinorange RAL 2004
  • 700000-0003 feuerrot RAL 3000
  • 700000-0004 rubinrot RAL 3003
  • 700000-0005 enzianblau RAL 5010
  • 700000-0006 lichtblau RAL 5012
  • 700000-0007 resedagrün RAL 6011
  • 700000-0008 anthrazitgrau RAL 7016
  • 700000-0009 lichtgrau RAL 7035
  • 700000-0010 tiefschwarz RAL 9005
  • 700000-0011 reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Kombischrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Mehrzweckschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Geräteschrank, Flügeltüren-Schrank, Einlegeboden, Fachboden

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
für Schranktyp:
Geräteschrank
für Schrankbreite:
1000 mm
für Schranktiefe:
400 mm
Traglast Fachboden:
80 kg
Material:
Stahl
Gewicht:
1.8 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Geräte-Schrank, Geräteschrank, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, fachboden 1000x400mm pavoy, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Kombischrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Einlegeboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-118
ab € 25,41*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-204
ab € 25,28*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-300
ab € 25,26*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-303
ab € 25,30*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-510
ab € 25,35*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-512
ab € 25,32*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-611
ab € 25,30*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-716
ab € 25,44*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-905
ab € 25,44*
Ähnlich
PAVOY
31313-Z10-014-910
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.