Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter,f. Klammern L 19/22mm,f. 100 Klammern,Handhebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
634349
634349
Artikel-Nr.:
     711-634349
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52115
EAN/GTIN:
     4030198521151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
Kartonverschlusshefter
  • für Klammern Tiefe 19 /22 mm
  • für 100 Klammern
  • Bedienung per Handhebel
  • geeignet für 3-wellige Kartonagen

Suchbegriffe:
Kartonverschlussgerät, Kartonverschlusshefter, Heftklammer, Verschlussgerät

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Werkzeugtyp:
Kartonverschlusshefter
Schenkellänge:
19-22 mm
geeignet für (Produkt/Material):
3-wellige Kartonagen
Ladekapazität:
100 Stück
Bedienung:
Handhebel
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Kartonverschlussgerät, Heftklammer, Verschlussgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,96*
€ 259,46*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,02*
€ 259,47*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,84*
€ 260,98*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,81*
€ 261,64*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 444,97*
€ 502,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,39*
€ 597,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,73*
€ 595,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,83*
€ 578,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,37*
€ 562,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 80,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 37,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52753
ab € 89,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.