Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonverschlusshefter manuell L433xB115xT220mm f. Heftklammern 19 od. 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9180487076
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52115
EAN/GTIN:
     4030198521151
Suchbegriffe:
Blindhefter
Karton-Verschlusshefter
Kartonverschlusshefter
Verschlußhefter
manuell · Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer FaltkartonsWeitere technische Eigenschaften:· Kapazität: 100 Heftklammern
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Länge:
433 mm
Gewicht:
2,2 kg
für Schenkellänge:
19 oder 22 mm
Ausführung:
manuell
Höhe:
220 mm
passend für:
für Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammer, Tackerklammern, Hahnhandhebel, Handhebel Hahn, Handhebel Ventil, Ventilhandhebel, kartonverschlusshefter mechanisch, blindhefter, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kartonverschlusssystem
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 257,80*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,28*
€ 257,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,23*
€ 259,26*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,27*
€ 259,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,47*
€ 260,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,26*
€ 308,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
52754
ab € 84,48*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52751
ab € 37,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
52753
ab € 89,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.