Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Kopfschutz benutzen,Wandschild,Alu,Ø 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
568153
568153
Artikel-Nr.:
     711-568153
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A7160
EAN/GTIN:
     4044589367778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Gebotsschild
  • Kopfschutz benutzen
  • Wandschild
  • aus Aluminium
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M014 und ASR A1.3 M014
  • Durchmesser 200 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Wandschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Kopfschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M014
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M014
Material:
Aluminium
Durchmesser:
200 mm
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.035 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 4,94*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,38*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,38*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,74*
€ 5,87*
Lager 711
18
1
Frei Haus
ab € 10,46*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
11.A7155
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,21*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,13*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.