Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild,Fußschutz benutzen,Aufkleber,Folie,Ø 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
560683
560683
Artikel-Nr.:
     711-560683
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.0490
EAN/GTIN:
     4044589022431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild
  • Fußschutz benutzen
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • gemäß DIN EN ISO 7010 M008 und ASR A1.3 M008
  • Durchmesser 315 mm

Suchbegriffe:
Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gebotsschild
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Fußschutz benutzen
Norm:
DIN EN ISO 7010 M008
Arbeitsstätten-Richtlinie (ASR):
ASR A1.3 M008
Material:
Folie
Durchmesser:
315 mm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: fußschutz benutzen m008 gebotsschild, Schild, Warnschild, Gebotsschild, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt, Sicherheitskennzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,89*
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,89*
10 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,05*
€ 10,79*
Lager 711
16
1
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0849
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
11.0488
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0489
ab € 3,59*
Ähnlich
Wolk
11.0490
ab € 7,06*
Ähnlich
Wolk
11.0491
ab € 11,45*
Ähnlich
Wolk
21.0488
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0489
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.