Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild auf Bogen, Folienetiketten, gestanzt, 3cm DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Artikel-Nr.:
     C158H-300.0849
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0849
EAN/GTIN:
     4044589034830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild auf Bogen Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Fußschutz benutzen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M008
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Fußschutz benutzen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fußschutz benutzen m008 gebotsschild, Gebotsschild auf Bogen, DIN EN ISO 7010 M008, ASR A1.3 M008, wolk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,37267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.0488
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
11.0489
ab € 3,56*
Ähnlich
Wolk
11.0490
ab € 7,09*
Ähnlich
Wolk
11.0491
ab € 11,48*
Ähnlich
Wolk
21.0488
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
21.0489
ab € 2,85*
Ähnlich
Wolk
21.0490
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.