Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Schutzschuhe benutzen Gebotsschild, Größe 31,50 cm ¥, Alu geprägt DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Artikel-Nr.:
     C158H-110.0490
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0490
EAN/GTIN:
     4044589007612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschutz benutzen M008 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M008 Fußsc...
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschild en iso 7010 m008 fußsc...
Gebotsschild Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010 M008 ASR A1.3 M008
Fußschutz benutzen


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M008
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
M008 - Fußschutz benutzen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Fußschutz benutzen
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fußschutz benutzen m008 gebotsschild, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, Gebotsschild, DIN EN ISO 7010 M008, ASR A1.3 M008, wolk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.0849
ab € 5,59*
Ähnlich
Wolk
11.0488
ab € 2,19*
Ähnlich
Wolk
11.0489
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
11.0491
ab € 11,40*
Ähnlich
Wolk
21.0488
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
21.0489
ab € 2,84*
Ähnlich
Wolk
21.0490
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.