Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 3m x 400mm,Achsabstand 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
551252
551252
551252
Artikel-Nr.:
     711-551252
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R30401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 37,5 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 113 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
113 mm
Achsabstand:
37.5 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
44.1 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 593,53*
€ 672,36*
Frei Haus
ab € 865,18*
€ 970,41*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.451,99*
€ 1.588,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.588,50*
€ 1.890,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.570,74*
€ 1.869,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,83*
€ 1.797,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.476,10*
€ 1.756,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,99*
€ 1.727,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,02*
Zubehör
Blume-Rollen
AA132F01T00R00R10401
ab € 642,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,38*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R45401
ab € 363,59*
Zubehör
Blume-Rollen
CE132R90401
ab € 672,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.