Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptritt,Podest H 490mm,2 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
532050
532050
532050
532050
532050
532050
532050
Artikel-Nr.:
     711-532050
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4302-301
EAN/GTIN:
     4007126430274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Klapptritt
  • Podest Höhe 490 mm
  • 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufen Breite x Tiefe 300 x 225 mm
  • mit Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel
  • Soft-Grip-Füße am Holmende
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 5,2 kg
  • gemäß EN 14183
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptritt, Tritt, Klappleiter, Klapptreppe, Leiter, Stepke, Stufenstehpodest

Weitere Informationen:
Marke:
Hailo
Steigtechnik:
Klapptritt
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
490 mm
Nutzung:
einseitig
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Breite Stufen:
300 mm
Tiefe Stufen:
225 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
ja
Tritt Ausstattung:
Ablageschale
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel
Spreizsicherung:
nein
Ablageschale:
ja
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Soft-Grip-Füße
Garantie:
3 Jahre
Norm:
EN 14183
Gewicht:
5.2 kg
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 77,49*
1 Tag
35
€ 5,49*
ab € 64,96*
€ 79,13*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 67,72*
€ 81,92*
1 Tag
27
€ 5,50*
ab € 72,02*
€ 87,11*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 136,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,32*
€ 159,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 82,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.