Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronorm-Stapelbehälter,HxLxB 50x600x400mm,9,5l,PP,blau,Wände durchbrochen,Boden durchbrochen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
531650
531650
Artikel-Nr.:
     711-531650
Herst.-Nr.:
     07250 22 22
EAN/GTIN:
     4031022064899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronorm-Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 50 x 600 x 400 mm
  • Inhalt 9,5 l
  • Traglast 15 kg
  • Auflast 250 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände durchbrochen, Boden durchbrochen
  • Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Marke:
Lakape
Serie:
Favorit
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
9.5 l
Höhe:
50 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
durchbrochen
Bodenkonstruktion:
durchbrochen
Traglast:
15 kg
Auflast:
250 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +80 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Farbe:
blau
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
0.67 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 19,08*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 31,27*
Lager 711
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,39*
€ 31,28*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 32,61*
€ 43,94*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,81*
€ 45,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,28*
€ 37,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,61*
€ 32,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,42*
€ 31,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,39*
€ 26,64
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,4467*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,514*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,514*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,88*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,52*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 10,374*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.