Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkastenregal,Grundfeld,HxBxT 1110x1020x235mm,75 Kästen PP rot/blau,einseitig,Ständer RAL7012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
531078
531078
Artikel-Nr.:
     711-531078
Hersteller:
     Dinzl Ordnungstechnik
Herst.-Nr.:
     293070050
EAN/GTIN:
     4021508567228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
Normregal für Sichtlagerkästen
Sichtlagerkasten-Standregal
Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld
  • Schraubsystem
  • Für den stationären Einsatz zum Verschrauben am Boden oder an der Wand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1110 x 1020 x 235 mm
  • 75 Kästen aus Polypropylen in rot/blau
  • Bestückung 63 x H x B x T 75 x 102 x 160 mm, 12 x H x B x T 125 x 150 x 235 mm
  • Nutzung einseitig
  • Konstruktion aus Stahl
  • Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau
  • Lieferumfang: inklusive Befestigungsmaterial

Suchbegriffe:
Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Regale mit Kasten

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Regal mit Kästen
Regalsystem:
Schraubsystem
Regalfeld:
Grundfeld
Material:
Stahl
Höhe:
1110 mm
Breite:
1020 mm
Tiefe:
235 mm
Regal Ausstattung:
Sichtlagerkästen
Kästen Anzahl:
75 Stück
Material Kasten:
Polypropylen
Nutzung:
einseitig
Aufstellung/Montage:
Boden, Wand
Oberfläche Ständer:
pulverbeschichtet
Farbe Ständer:
basaltgrau // RAL7012
Farbe Kästen:
rot/blau
Lieferumfang:
inklusive Befestigungsmaterial
Gewicht:
23.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Ständerregal, normregal für sichtlagerkästen, Lagerregal, Kleinteile-Lagerung, Komplettregal, Regale mit Kasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,36*
€ 291,38*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 435,27*
€ 510,32*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,32*
€ 607,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,79*
€ 603,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,29*
€ 587,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,66*
€ 566,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,27*
€ 517,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500222
ab € 21,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500224
ab € 21,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500225
ab € 21,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500223
ab € 22,01*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
018500221
ab € 21,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
017500222
ab € 44,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
017500224
ab € 44,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
017500225
ab € 44,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
017500223
ab € 44,35*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
017500221
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.