Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 164 x 105 x 75 mm, VE 25 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-611903
Herst.-Nr.:
     018500222
EAN/GTIN:
     4031022005885
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 164 x 105 x 75 mm, VE 25 Stk, blau.

Senkrechte Versteifungsstützen an den Seiten und an der Rückseite. Kästen derselben Größe stapelbar. Beständig gegen viele Öle, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Unterfassgriff an der Vorderseite. Integrierter Etikettenhalter an der Vorderseite (Etiketten siehe Zubehör). Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Rollenbahngeeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
164 mm
Außenlänge unten:
145 mm
Außenbreite:
105 mm
Außenbreite unten:
97 mm
Außenhöhe:
75 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
0.7 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, 611903 49 (lk2bl), Behälter, Box, Boxen, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,19*
€ 31,67*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 30,35*
€ 41,18*
10 Tage
21
Frei Haus
ab € 30,78*
€ 41,56*
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 47,78*
€ 61,79*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,67*
€ 37,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,41*
€ 32,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,15*
€ 31,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,59*
€ 30,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816835517
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.