Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 230 x 150 x 125 mm, VE 25 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Sichtlagerkasten aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-611898
Herst.-Nr.:
     017500222
EAN/GTIN:
     4031022005397
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus Polypropylen, LxBxH 230 x 150 x 125 mm, VE 25 Stk, blau.

Senkrechte Versteifungsstützen an den Seiten und an der Rückseite. Kästen derselben Größe stapelbar. Beständig gegen viele Öle, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Unterfassgriff an der Vorderseite. Integrierter Etikettenhalter an der Vorderseite (Etiketten siehe Zubehör). Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Rollenbahngeeignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
230 mm
Außenlänge unten:
205 mm
Außenbreite:
150 mm
Außenbreite unten:
143 mm
Außenhöhe:
125 mm
Farbe:
blau
Inhalt:
2.7 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, 611898 49 (lk3bl), Behälter, Box, Boxen, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,44*
€ 59,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,93*
€ 79,43*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 82,00*
€ 100,01*
16 Tage
15
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 105,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,18*
€ 65,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,63*
€ 65,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,50*
€ 62,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,21*
€ 60,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,29*
€ 59,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,44*
€ 52,88
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,7776* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
01921 0000
ab € 3,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
016510000
ab € 21,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.