Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleiter,Podest H 850mm,2x4 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530726
530726
530726
530726
530726
530726
530726
530726
Artikel-Nr.:
     711-530726
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126047
EAN/GTIN:
     4009199126047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stehleiter
  • Podest Höhe 850 mm
  • 2 x 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 125 mm
  • Sichere Anwendung durch Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • aus Aluminium
  • Gewicht 5,5 kg
  • gemäß EN 14183
  • TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Klapptritt, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Tritt, Stufenstehleiter, Universalleiter, Doppelstufenleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Material:
Aluminium
Höhe Podest:
850 mm
Nutzung:
beidseitig
Stufen Anzahl:
2 x 4
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Tiefe Stufen:
125 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Treppengängig:
nein
Sicherheitsbügel:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Multifunktionsklappsperre als Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Garantie:
8 Jahre
Norm:
EN 14183
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
5.5 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 196,24*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,22*
€ 200,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 200,67*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 165,81*
€ 206,81*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 263,61*
€ 315,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,45*
€ 375,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,55*
€ 368,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,43*
€ 350,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.