Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppo KlappTritt 2x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Treppo KlappTritt 2x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     2457-126047
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126047
EAN/GTIN:
     4009199126047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Robust und kompakt, der Treppo Aluminium-Klapptritt für Montagearbeiten.
- Sehr große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperre für einen sicheren
Stand und leichte Handhabung
- Große, rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- Leicht verstaubar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.00 Meter
Transportbreite:
0.55 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,13 m³
Nettogewicht:
6.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
0.88 Meter
Aufstelllänge max.:
0.88 Meter
Aufstellbreite min.:
0.53 Meter
Aufstellbreite max.:
0.53 Meter
Aufstellfläche min.:
0.47 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.47 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
2.85 Meter
Standhöhe Tritt:
0.85 Meter
Produktlänge Tritt:
0.95 Meter
Produkthöhe Tritt:
0.85 Meter
Stufenanzahl:
4 Stufen
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Paketdienst
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10
Frei Haus
ab € 158,82*
€ 196,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,81*
€ 200,19*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 200,62*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 166,58*
€ 206,43*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 176,12*
€ 218,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,74*
€ 234,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.