Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade,f. Schwerlastschrank,HxBxT 200x918x459mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530557
530557
530557
530557
Artikel-Nr.:
     711-530557
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85703080
EAN/GTIN:
     4047417505656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollladenschrank Schubladen
Schubladen Schwerlastschrank
Schwerlastschrank Schubladen
Schubladenschrank Schubladen
Schublade für Schwerlastschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 918 x 459 mm

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Auszugtyp:
Schublade
für Schranktyp:
Schwerlastschrank
Höhe:
200 mm
Breite:
918 mm
Tiefe:
459 mm
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank lista, schwerlast schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank mit Einschwenktüren, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Einschwenktüren-Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,38*
€ 223,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 223,98*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,95*
€ 224,48*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,21*
€ 225,30*
Lager 711
23 Tage
24
Frei Haus
ab € 320,21*
€ 379,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,08*
€ 451,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,47*
€ 439,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,52*
€ 425,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,87*
€ 417,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,21*
€ 381,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.