| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4047417505656 Herst.-Nr.: 85703080 EAN/GTIN: 4047417505656 |
| | |
|
| | |
| Schubladen • Ausführung Material: Stahlblech. Farbe: NCS 4502-B grau. Tragkraft: 200 kg. Weitere Informationen: | | Höhe: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank lista, schwerlast schrank, Passendes, für, Schränke, Zubehör, Einschwenktüren, mit, Schubladen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 181,56* | € 222,82* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,86* | € 223,23* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 183,11* | € 223,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,23* | € 224,98* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,10* | € 225,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|