Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollladenschrank,HxBxT 1950x1100x641mm,4xStahlboden,2 Schublade(n),Klappverschluss,Sockel,Korpus RAL5012,Front RAL5012,Lackierung RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530552-0003
530552-0003
530552-0003
530552-0003
Artikel-Nr.:
     711-530552-0003
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.091.XXX-530552-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Schwerlast-Rollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1100 x 641 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Vertikalrolllade
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • Traglast je Ebene 160 kg
  • 2 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Schubladenauszug 100 %
  • verschließbar mit Klappverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530552-0001 Lackierung rubinrot RAL 3003
  • 530552-0007 Lackierung signalblau RAL 5005
  • 530552-0002 Lackierung enzianblau RAL 5010
  • 530552-0003 Lackierung lichtblau RAL 5012
  • 530552-0006 Lackierung capriblau RAL 5019
  • 530552-0005 Lackierung resedagrün RAL 6011
  • 530552-0004 Lackierung lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schubladenschrank, Schwerlastschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
LISTA
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Rollladenschrank
Türtyp:
Vertikalrolllade
Höhe:
1950 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
641 mm
Schrank Ausstattung:
Böden, Schubladen
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
160 kg
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Farbe Korpus:
blau // RAL5012
Farbe Front:
blau // RAL5012
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Klappverschluss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Auszug Schublade:
100 %
fahrbar:
nein
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
141 kg
Lackierung:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, lista rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschrank 4 fachböden, Material- und Schubladenschrank, Rollladen-Schrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schubladenschrank, Stahlschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.780,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.100,42*
€ 3.689,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.053,55*
€ 3.633,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.911,13*
€ 3.464,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.838,90*
€ 3.378,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.780,85*
€ 3.309,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
85.704.080
ab € 164,62*
Zubehör
Lista
85.702.080
ab € 167,24*
Zubehör
Lista
85.703.080
ab € 183,03*
Zubehör
Lista
85.700.080
ab € 151,78*
Zubehör
Lista
85.701.080
ab € 159,01*
Zubehör
Lista
98.098.000
ab € 38,19*
Zubehör
Lista
80.047.000
ab € 89,25*
Zubehör
Lista
80.005.000
ab € 66,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.