Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox,5 Schublade(n),HxBxT 250x265x340mm,Kunststoff,weiß,Schubladen blau transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530143
530143
Artikel-Nr.:
     711-530143
Herst.-Nr.:
     H6129430
EAN/GTIN:
     4012086079791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
Schubladenbox
  • 5 Schublade(n)
  • Fach mit Greifausschnitt und Beschriftungsschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 265 x 340 mm
  • aus Kunststoff in weiß
  • Schubladen in blau transparent

Suchbegriffe:
Schubladenbox, Ablage, Sortierablage

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schubladenbox
Set:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
340 mm
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Fach Ausstattung:
Greifausschnitt und Beschriftungsschild
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe Schubfächer:
blau transparent
Gewicht:
2.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Ablage, Sortierablage
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 15,30*
€ 22,17*
1
€ 5,50*
ab € 16,70*
€ 24,70*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 17,08*
€ 24,70*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 19,30*
€ 26,51*
Lager 711
80
4
Frei Haus
ab € 21,94*
€ 29,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,56*
€ 35,1764
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,4981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 118,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 14,80*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,84*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 15,25*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.