Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6129450 Schreibtischablage Kunststoff Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6129450 Schreibtischablage Kunststoff Grün, Weiß
Helit H6129450 Schreibtischablage Kunststoff Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26761795
Herst.-Nr.:
     H6129450
EAN/GTIN:
     4012086079814
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox 5 schübe
schubladenbox
schubladenbox helit
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Weiß
Format
A4
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
233 x 310 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 15,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 15,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,01*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.