Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox 5 Schübe blau transluzent/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox 5 Schübe blau transluzent/lichtgrau
Schubladenbox 5 Schübe blau transluzent/lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6129430
Herst.-Nr.:
     H6129430
EAN/GTIN:
     4012086079791
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
  • Schubladenbox economy
  • Verwendung für Papierformate: A4-C4
  • Anzahl der Schubfächer: 5 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden, stapelbar
  • Werkstoff: Polystyrol
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
5
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
265 mm
Farbe:
blau
Farbe der Schublade:
blau transluzent
Farbe des Gehäuses:
lichtgrau
Farbname:
blau transluzent
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Höhe:
250 mm
Marke:
Helit
Material:
PS (Polystyrol)
stapelbar:
ja
Tiefe:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: 61294, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, H61294, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 15,64*
€ 21,96*
1
€ 5,50*
ab € 16,81*
€ 23,92*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 17,72*
€ 24,41*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 19,25*
€ 26,03*
3 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 26,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 14,80*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,00*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,35*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,45*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 14,32*
Ähnlich
Styro
275-8427.382
ab € 23,53*
Ähnlich
Styro
275-8427.882
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.