Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit the wave Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit the wave Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Helit the wave Polypropylen (PP) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26760768
Herst.-Nr.:
     H6129498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Format
A4
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 15,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,17*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129482
ab € 14,06*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 15,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.