Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6129482 Schreibtischablage Kunststoff Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6129482 Schreibtischablage Kunststoff Grau, Weiß
Helit H6129482 Schreibtischablage Kunststoff Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-26761912
Herst.-Nr.:
     H6129482
EAN/GTIN:
     4012086079838
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Weiß
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Anzahl der Schubladen
5 Schublade(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
233 x 310 x 35 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129402
ab € 15,02*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129450
ab € 14,17*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129430
ab € 15,52*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129420
ab € 14,01*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129498
ab € 14,04*
Ähnlich
Soennecken
1554
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.