Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,6l,HxØ 375x214mm,Korpus PP lichtgrau,Deckel PP lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529999
529999
Artikel-Nr.:
     711-529999
Herst.-Nr.:
     H2401082
EAN/GTIN:
     4012086061093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 6 l
  • Höhe x Durchmesser 375 x 214 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Kopfteil abnehmbar
  • Korpus aus Polypropylen in lichtgrau
  • Deckel aus Polypropylen in lichtgrau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
6 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
214 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
lichtgrau
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
lichtgrau
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, push-abfallsammler helit, push abfallsammler, push-mülleimer pvc, Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 11,21*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,46*
€ 11,24*
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,29*
11 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,55*
€ 11,38*
Lager 711
120
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 18,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401005
ab € 8,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401034
ab € 6,75167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401018
ab € 6,76167*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401095
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.