Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber,Arbeits B 1500mm,Gummi-Schürfleiste,1-fach verstellbar,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
529946
529946
529946
Artikel-Nr.:
     711-529946
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-L 1500, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462012424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Schneeschieber
  • Arbeitsbreite 1500 mm
  • Abschraubbare Schürfleiste aus Gummi
  • Schild 1-fach links und rechts verstellbar
  • passend für Gabelquerschnitt 150x50 mm
  • aus Stahl, gekantet
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Außeneinrichtung:
Winterdienst
Winterdienst:
Schneeschieber
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
gekantet
Arbeitsbreite:
1500 mm
Besatz:
Gummischürfleiste
Material Schürfleiste:
Gummi
Schild Verstellung:
1-fach links und rechts
Gabelquerschnitt:
150x50 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
129 kg
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, gabelstapler schneepflug, Schneeschieber, Schneeräumer, Schneeschaufel, Winterdienst, Stapleranbaugerät, Stapler-Anbaugerät, Stapler-Schneeschaufel, Stapler-Schneeschieber
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,21*
€ 1.192,09*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.108,51*
€ 1.192,11*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.162,09*
€ 1.250,21*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,52*
€ 1.262,46*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 1.879,46*
€ 1.994,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,23*
€ 2.373,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,17*
€ 2.352,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,17*
€ 2.289,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.896,38*
€ 2.256,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,46*
€ 2.236,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.