Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber SCH-L 1500, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4428-80-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-80-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012424
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Der preiswerte Schneeschieber

Eigenschaften

  • Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Räumschild 1-fach nach links und rechts verstellbar
  • Gummischürfleisten, angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Einstellbare Räumbreiten 3:
1500 mm
Schildbreite:
1500 mm
Schildhöhe:
583 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
129 kg
Länge:
1330 mm
Breite:
1500 mm
Aufnahme-Innenabstand:
410 mm
Höhe:
585 mm
Aufnahme-Innenbreite:
168 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
68 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
13 mm
Einstellbare Räumbreiten 2:
1300 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,35*
€ 1.198,27*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.115,65*
€ 1.198,29*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,10*
€ 1.262,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,86*
€ 1.268,90*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,00*
€ 1.273,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,90*
€ 1.509,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,79*
€ 1.499,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,11*
€ 1.453,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.197,50*
€ 1.425,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,86*
€ 1.405,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.