Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4428-80-0000-7, Bauer Schneeschieber Typ SCH-L 1500, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1522773
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-80-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462012424
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4428-80-0000-7, Schneeschieber Typ SCH-L 1500, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
129000 GRAMM
Schildhöhe:
583 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
410 mm
Aufnahme-Innenbreite:
168 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
68 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Einstellbare Räumbreiten:
13 mm | 1300 mm | 1500 mm
Schildbreite:
1500 mm
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
129 kg
Länge:
1330 mm
Breite:
1500 mm
Höhe:
585 mm
Versand-Länge:
1330 mm
Versand-Breite:
1500 mm
Versand-Höhe:
585 mm
Stapelbar:
Nein
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,35*
€ 1.198,27*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.115,65*
€ 1.198,29*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,10*
€ 1.262,61*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,86*
€ 1.268,90*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,00*
€ 1.273,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.262,61*
€ 1.502,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,73*
€ 1.491,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,40*
€ 1.446,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,92*
€ 1.418,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,10*
€ 1.397,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.