Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Schneeschieber BASIC, verzinkt, Schildbreite 1.500 m 156913-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-156913-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-156913-YY
EAN/GTIN:
     4052462012424
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Stapler-Schneeschieber BASIC, verzinkt, Schildbreite 1.500 mm Der Stapler-Schneeschieber BASIC ist eine preiswerte und leichte Lösung für die Schneeräumung. Einfahrtaschen ermöglichen die schnelle Aufnahme über die Gabelzinken. Außerdem ist die Schiebkonstruktion links und rechts 1-stufig verstellbar. Stapler-Schieber BASIC zu beiden Seiten verstellbar Leicht anschraubbare und beidseitig nutzbare Gummischürfleiste Einfache Aufnahme des Räumschilds über Gabelzinken Sicherung über integrierte Kette am Gabelträger Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Radlader Räumbreiten, mm = 1.500/1.300 Schneeschieber Verstellbarkeit = 1-fach links und rechts Schieber Material = Stahl Schieber Oberfläche = verzinkt Schild Form = gekantet Schild Höhe = 590 mm Schild Breite = 1500 mm Schürfleiste Typ = starr Schürfleiste Material = Gummi Schürfleiste Oberfläche = verzinkt Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 50 mm Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite = 150 mm Gabelabstand = 410 mm Sicherung mit Kette am Gabelträger = ja
Weitere Informationen:
Gabelabstand:
410 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
50 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite:
150 mm
Räumbreiten, mm:
1.500\/1.300
Schieber Material:
Stahl
Schieber Oberfläche:
verzinkt
Schild Form:
gekantet
Schild Breite:
1500 mm
Schild Höhe:
590 mm
Schürfleiste Material:
Gummi
Schürfleiste Oberfläche:
verzinkt
Schürfleiste Typ:
starr
Sicherung mit Kette am Gabelträger:
ja
Schneeschieber Verstellbarkeit:
1-fach links und rechts
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Radlader\;
HEIGHT GRO:
585.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1330.00 mm
WEIGHT GRO:
129.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84302000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.106,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.198,27*
€ 1.425,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,49*
€ 1.416,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,84*
€ 1.373,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,00*
€ 1.345,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.106,35*
€ 1.316,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.