Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 710x400mm,Stahl,Korpus blau,Eieruhrform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529703
529703
529703
Artikel-Nr.:
     711-529703
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     351015
EAN/GTIN:
     4260058024212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standascher
  • Höhe x Durchmesser 710 x 400 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
  • Eieruhrform
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • ohne Schutzdach

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Außenanlage, Kegelascher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
710 mm
Durchmesser:
400 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
blau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
rund
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, Ascher, Außenanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,11*
€ 154,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,03*
€ 152,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.