Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxØ 710x400mm,Stahl,Korpus rot,Eieruhrform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529700
529700
529700
Artikel-Nr.:
     711-529700
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     351010
EAN/GTIN:
     4260058024083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standascher
  • Höhe x Durchmesser 710 x 400 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in rot
  • Eieruhrform
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • ohne Schutzdach

Suchbegriffe:
Ascher, Standascher, Außenanlage, Kegelascher

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
710 mm
Durchmesser:
400 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
rot
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
rund
Farbe Ausführung:
rot
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher, Ascher, Außenanlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 100,24*
€ 130,93*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,54*
€ 147,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.