Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandprospekthalter,HxBxT 1260x766x51mm,f. 12xDIN A4,Ablage(n) transparent,Gestell transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527300
527300
527300
527300
Artikel-Nr.:
     711-527300
Herst.-Nr.:
     H6259702
EAN/GTIN:
     4012086013283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wandprospekthalter
  • Höhe x Breite x Tiefe 1260 x 766 x 51 mm
  • Passend für 12 x DIN A4
  • Fülltiefe 45 mm
  • 12 Ablage(n) aus PETG in transparent
  • Gestell aus PETG in transparent

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Wand-Prospekthalter, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Wandprospekthalter, Wandmagazin

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Informationsausstattung:
Prospekthalter
Info-Ständertyp:
Wandprospekthalter
Höhe:
1260 mm
Breite:
766 mm
Tiefe:
51 mm
passend für (Kapazität):
12 x DIN A4
Ablagen:
12 Stück
Fülltiefe:
45 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
PETG
Farbe Gestell:
transparent
Material Ablage:
PETG
Farbe Ablage:
transparent
Gewicht:
5.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter din a4 glasklar 12 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, Foyer-Ausstattung, Zeitungshalter, Zeitschriftenhalter, Zeitungsständer, Zeitschriftenständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Wandmagazin
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,36*
€ 252,71*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 203,86*
€ 253,34*
€ 3,50*
ab € 209,69*
€ 261,37*
€ 4,95*
ab € 215,41*
€ 268,39*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 272,85*
€ 333,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,26*
€ 326,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.