Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddisplay CLEARLY, transparent, mit 12 Fächern x DIN A4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddisplay CLEARLY
Wanddisplay CLEARLY
Wanddisplay CLEARLY
Artikel-Nr.:
     103-117882
Herst.-Nr.:
     H6259702
EAN/GTIN:
     4012086013283
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Wanddisplay CLEARLY, transparent, mit 12 Fächern x DIN A4.

Kein Zusammenbau notwendig. Bruchstabil.

Durch das transparente Material sind die Prospekte auch aus der Distanz gut sichtbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
1245 mm
Breite:
762 mm
Tiefe:
51 mm
Gestellmaterial:
PETG
Gestellfarbe:
transparent
Anzahl Fächer:
12 Stück
Fachbreite:
225 mm
Fülltiefe pro Fach:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter din a4 glasklar 12 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, helit, 117882 49, Broschürenhalter, Infoständer, Info-Ständer, Prospektregal, Prospektregale, Prospektstand, Prospektträger, Wanddisplay, Wanddisplays, Zeitungshalter, Zeitungssammler, Zeitungsständer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,19*
€ 252,96*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 203,05*
€ 253,60*
€ 3,50*
ab € 209,66*
€ 261,65*
€ 4,95*
ab € 216,67*
€ 268,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 217,47*
€ 285,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,76*
€ 297,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,19*
€ 240,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.