Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-448585-YY Herst.-Nr.: H6259702 EAN/GTIN: 4012086013283 |
| |
|
| | |
| helit Wanddisplay "the clearly" 12 x DIN A4 hoch - glasklar Für 12 x DIN A4 (hoch) Glasklares PETG Taschengröße innen ( B x T x H): 229 x 46 x 191 mm Höhe = 1260 mm Breite = 766 mm Tiefe = 51 mm Material = glasklares PETG Eigengewicht = 4709 g Weitere Informationen: | | Breite: | 766 mm | Eigengewicht: | 4709 g | Höhe: | 1260 mm | Material: | glasklares PETG | Tiefe: | 51 mm | HEIGHT GRO: | 1260.00 mm | WIDTH GRO: | 766.00 mm | DEPTH GRO: | 51.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.709000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 203,59* | € 251,67* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,73* | € 252,30* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 211,05* | € 260,31* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 215,83* | € 267,43* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 216,92* | € 284,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|