Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6259702 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6259702 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Helit H6259702 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-84629583
Herst.-Nr.:
     H6259702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
767 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
1260 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels
12
Produktfarbe
Transparent
Material
Acryl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.