Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6259702 Präsentationsfläche Wand-montiert Transparent (H6259702)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2074674
Herst.-Nr.:
     H6259702
EAN/GTIN:
     4012086013283
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Befestigungstyp  Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels  12
Produktfarbe  Transparent
Material  Acryl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  767 mm
Tiefe  52 mm
Höhe  1260 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Befestigungstyp:
Wand-montiert
Anzahl der Display-Panels:
12
Produktfarbe:
Transparent
Material:
Acryl
Breite:
767 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
1260 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, helit wandprospekthalter din a4 glasklar 12 fächer, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller helit, helit, h6259702, 6259702, transparent, wandprospekthalter, präsentationsfläche, wandmontiert, prsentationsflche, wand, montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,59*
€ 251,67*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 202,73*
€ 252,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 211,05*
€ 260,31*
€ 4,95*
ab € 215,83*
€ 267,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 216,92*
€ 284,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,56*
€ 305,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.