Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxB 148,5x210mm,f. DIN A5,hoch,Schild ABS,Rahmen ABS weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
527190
527190
Artikel-Nr.:
     711-527190
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486602
EAN/GTIN:
     4005546405421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite 148,5 x 210 mm
  • passend für DIN A5 im Hochformat
  • Schild aus ABS
  • Rahmen aus ABS in weiß
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch herausziehbares Sichtfenster
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem

Weitere Informationen:
Marke:
Durable
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
148.5 mm
Breite:
210 mm
Format:
DIN A5
Ausrichtung:
Hochformat
Material Schild:
ABS
Material Rahmen:
ABS
Farbe Rahmen:
weiß
Verschluss:
herausziehbares Sichtfenster
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
1.51 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 210 x 148 mm, rahmen türschild, durable raumschild, Türschild, Wandschild, Info-Schild, Namensschild, Hinweisschild, Personen-Leitsystem
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,20*
€ 13,26*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 14,06*
3 Tage
347
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,98*
€ 14,92*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,98*
€ 16,02*
Lager 711
12
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,78*
€ 118,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,05*
€ 140,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,88*
€ 140,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,33*
€ 137,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,32*
€ 124,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 96,78*
€ 115,17
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 19,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.