Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Click Sign A5 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Click Sign A5 weiß
Türschild Click Sign A5 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA486602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     486602
EAN/GTIN:
     4005546405421
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
  • Türschild aus ABS-Kunststoff (Rücken) und Sichtfenster aus transparentem Kunststoff.
  • Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters.
  • Das Fenster lässt sich nach oben schieben, nach vorne aufklappen und entnehmen.
  • Das Fenster wird wieder nach oben geschoben und klickt sicher im Rahmen zu.
  • Mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung.
  • EDV-beschriftbare Kartoneinlagen optional (im Lieferumfang nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Befestigung:
Klebe- oder Schraubmontage
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.303 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
148.5 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 210 x 148 mm, rahmen türschild, durable raumschild, 4866, Beschriftungsschild, großes, Lagerbeschriftung, Magnetband, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,14*
€ 13,05*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,78*
€ 13,92*
3 Tage
268
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,96*
€ 14,81*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,93*
€ 15,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,11*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.