Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Türschild CLICK SIGN 210 x 148.5 mm (A5), Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable Türschild CLICK SIGN 210 x 148.5 mm (A5), Kunststoff, weiß
Durable Türschild CLICK SIGN 210 x 148.5 mm (A5), Kunststoff, weiß
Artikel-Nr.:
     388-36887E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4866-02
EAN/GTIN:
     4005546405421
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Das Türschild besticht durch seine Funktionalität und sein modernes Design mit formschönen Rundungen; aus hochwertigem Kunststoff.

Das leichte Austauschen der Kartoneinlagen wird durch ein vollständiges Herausziehen des Sichtfensters gewährleistet. Das Fenster lässt sich nach oben schieben, nach vorne aufklappen und entnehmen. Das Fenster wird wieder nach oben geschoben und klickt sicher im Rahmen ein.

Zum Anschrauben oder alternativ zum Ankleben - mit Montageset, Bohrschablone und Anleitung.

Passende EDV-beschriftbare Kartoneinlagen werden als Zusatzartikel angeboten.Material: Kunststoff
DIN-Format: DIN A5
Breite: 210,0 mm
Höhe: 148,5 mm
Farbe des Rahmens: weiss
Beschriftungsschild auswechselbar: Ja
Befestigungstechnik: Schraub- oder Klebebefestigung
Beschreibung der Besonderheiten: leichtes Austauschen durch vollständiges Herausziehen des Sichtfensters
Serie: CLICK SIGN

Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,14*
€ 13,05*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,78*
€ 13,92*
4 Tage
268
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,96*
€ 14,81*
Lager 388
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,93*
€ 15,96*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,11*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.