Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen,Arbeits B 1000mm,f. alle Schmutzarten auf rauem Untergrund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527155
527155
Artikel-Nr.:
     711-527155
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     48641, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293486418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Straßenbesen
  • Arbeitsbreite 1000 mm
  • für alle Schmutzarten auf rauem Untergrund

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen

Weitere Informationen:
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Besen
Einsatzort:
Außenbereich
geeignet für (Produkt/Material):
alle Schmutzarten auf rauem Untergrund
Arbeitsbreite:
1000 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen 1m, baubesen, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 26,166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,37*
€ 192,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,30*
€ 190,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,15*
€ 185,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,23*
€ 181,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 130,83*
€ 155,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
47444, VE = 5 Stück
ab € 48,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.