Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel,L 1400mm,Holz,braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
527436
527436
Artikel-Nr.:
     711-527436
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     47444, VE = 5 Stück
EAN/GTIN:
     4052293474446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
gerätestiel 1400mm
Stiel
  • Länge 1400 mm
  • aus Holz
  • braun

Suchbegriffe:
Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen, Stiel, Gerätestiel

Weitere Informationen:
Reinigungstyp:
Zubehör
Länge:
1400 mm
Material:
Holz
Farbe:
braun
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel, holzstiel besen, Reinigungsgerät, Besen, Fransenbesen, Fugenbürste, Kunststoffbesen, Laubbesen, Messingbesen, Raumbesen, Reinigungsbürste, Spinnfeger, Werkstattbesen, Stiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,74*
€ 77,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,38*
€ 75,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,41*
€ 71,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,62*
€ 68,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,28*
€ 66,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,55*
€ 57,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.