Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,Becken m. Abdeckung,Anschluss 1 1/4" innen,Messing,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526784
526784
Artikel-Nr.:
     711-526784
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 838 085
EAN/GTIN:
     4251138221652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenbrause
Augenduscharmatur
Augennotdusche mit Wasseranschluss
Gesichtsdusche
Körper-/Augendusche
  • Mit Augendusche mit Becken und Abdeckung
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Messing
  • Zum Aufstellen auf dem Boden

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Ausgleichskeil, Augenspülung, Gesichtsdusche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Dusche Ausführung:
Augendusche mit Becken und Abdeckung
Aufstellung/Montage:
Boden
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Messing
Gewicht:
17.5 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 774,18*
€ 834,68*
4 Tage
6
€ 6,90*
ab € 763,28*
€ 835,46*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 774,67*
€ 858,02*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 800,44*
€ 863,00*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 963,73*
€ 1.025,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,12*
€ 1.219,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,19*
€ 1.211,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 985,06*
€ 1.172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,37*
€ 1.155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,73*
€ 1.146,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 963,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
305316
ab € 49,92*
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
Plum
4736
ab € 121,36*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,79*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 450,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.